曜日別特売
AOS01033 木製押蓋(サワラ) 雅うるし工芸 88706344

木製押蓋(サワラ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
TKG品番9-0284-0907
内容量1個注文コード88706344品番AOS01033
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質サワラ材直径(Φmm)330質量(g)420呼び寸法(cm)33TKG品番9-0284-0907TKG品番(2017)6-0243-1007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 梅干し樽
建設業・工事業

取っ手を円形の蓋に固定するのに釘を使ってあった。落し蓋のようにほぞで固定してほしい

対象商品 : 88706301
2023-04-27
用途: 梅干しづくり
教育・研究機関

梅干しづくりに使用しました。きちんと仕事してくれます。甕の問題か,押蓋の問題かわかりませんが,想定していたサイズよりも大きかったので,甕の中には入りませんでした。そのため,電動糸鋸で直径縮小しましたから星一つ減。ただ,サイズさえ合えば,とてもよいものと思います。甕内径と押蓋直径の合致サイズ&相性を,サイトできちんと表示する必要があるように思います。

対象商品 : 88706353
2018-11-08
用途: 漬物の重しを乗せるために使用
卸売・小売業

容器に付属している押し蓋よりも、平なので重しが
良くかかります。今年は、沢庵の大根の収穫がまだなので
使用していません。もうすぐです。農家のお爺さんに
家まで届けてくれるように、大根30本とぬかを頼んでいます。
漬けるのが楽しみです。

対象商品 : 88706317
2018-06-26
用途: かめ7..2リットルの押しぶた用として購入した。
不動産業

27センチのサイズにはこの押し蓋は入らなかったので、サイズに合わせてセット販売を希望します。
ビニールも10リットルで2枚セットで良いですから、もっと丈夫な物を。500円以下であれば購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 88706326
2016-03-05
用途: 手作り味噌の押し蓋
その他業種

品は香りもあっていい感じです。が金属の釘4本を使用しているため味噌の上に直接置くのはサビの関係で不安です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする