TK32 ホーローぬか漬け美人 (冷蔵庫用ぬか床容器) 野田琺瑯 88706414

ホーローぬか漬け美人 (冷蔵庫用ぬか床容器)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88706414品番TK32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。
お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。
ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。

材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工容量(L)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×160×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706423
2020-05-24
用途: ぬか漬け
その他業種

野田琺瑯の製品は使ったことがあだだので、悩まずに購入しました。冷蔵庫に入れて、ぬか漬けに利用しています。
匂いも漏れずに使い易いです。

対象商品 : 88706423
2016-04-04
用途: ぬかみそ漬け

四角いので冷蔵庫にぴったりです。 上に重ねられるので収納しやすいです。  色々みて悩んでこれに決めました。 買ってよかったです。 ただ蓋が壊れやすそうなので、替えがあるのか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする