曜日別特売
- 竹製 角盆ざる(佐渡製) 本間数勇商店 88710666

竹製 角盆ざる(佐渡製)

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個呼び寸法(cm)21注文コード88710666品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質間口W×奥行D(mm)215×170呼び寸法(cm)21TKG品番9-0271-1101TKG品番(2017)6-0259-1001
注意
※手造りの為、サイズに多少誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88710693
2022-08-15
用途: ざる蕎麦、うどん
その他業種

2人分にちょうどいい大きさです。枝豆、とうもろこしの盛り合わせにも。

対象商品 : 88710666
2021-08-22
用途: 調理の際や干し野菜作りの時
その他業種

佐渡産のザルは大きさ違いで使い分けています。
しっかりした作りで、豆腐の水切りや油揚などを湯洗いする時にも
たわむことなく使えます。
国産だから高い‥ということではなく、丁寧な作りだからのお値段だと思います。
使用後はサッと洗って立てておけばカビの心配もありません。
末長く大切に使っていきたい製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする