曜日別特売
- 18-8バケット(3) スタンド式 (とんがりダストバスケット式) ミネックスメタル 88713055

18-8バケット(3) スタンド式 (とんがりダストバスケット式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個メッシュ荒目(5メッシュ)注文コード88713055品番-
参考基準価格(税別)¥21,060販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタンド:18-8ステンレス

直径×高さ(mm)300×468容量(L)13質量(kg)2.63メッシュ荒目(5メッシュ)TKG品番(2017)6-0265-0802TKG品番9-0290-0802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする