ミネックスメタル
18-8バケット(3) スタンド式 (丸型洗いカゴ式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
メッシュ
荒目( 5メッシュ)
注文コード
88713082
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンド:鉄メラミン塗装
直径×高さ(mm)
300×718
容量(L)
13
質量(kg)
2.83
メッシュ
荒目( 5メッシュ)
TKG品番(2017)
6-0265-0903
TKG品番
9-0290-0903