曜日別特売
KOME MJP式超音波ジェット洗米器 ユメールMJP 88713091

MJP式超音波ジェット洗米器

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズ5升用注文コード88713091品番KOME
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)

70サイズ5升用直径×高さ(mm)360×630TKG品番(2017)6-0266-0101材質ステンレス質量(kg)5.3使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)ホース径(Φmm)(給水)15TKG品番9-0291-0101
注意
※従来の米洗いと違う画期的な新方式ですので洗い水が澄む事はありません。
※米研ぎ完了は、泡が出なくなる事でわかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88713116
2020-12-30
用途: 米洗い
倉光酒造合名会社製造業

10Kgのものは、外周にごみ取りがついていましたがこれにはなっかた。
下から終了後にホースを引き抜くのが少しめんどうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする