新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス 背油こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
210
210
240
外径×全長(mm)
210×450
210×450
240×480
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88748545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
18-8アルミ
メッシュ
11
外径(Φmm)
210
呼び寸法(cm)
21
全長(mm)
450
材質
ステンレス鋼
外径×全長(mm)
210×450
TKG品番
9-0401-1101
TKG品番(2017)
6-0363-1101