福井クラフト
樹脂製 厚口こね鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88749963
品番
51407300
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。材質:フェノール樹脂(耐熱80℃)
材質
メラミン
外径(Φmm)
452
高さ(mm)
105
呼び寸法
尺5
外径×高さH(Φmm×mm)
452×105
TKG品番
9-0399-0301
TKG品番(2017)
6-0361-0301