- 18-8バーズネストフライヤー(鳥の巣) ミネックスメタル 88759465

18-8バーズネストフライヤー(鳥の巣)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88759465品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使用手順1.中アミをそっとネタに押しあてるように重ね、 ストッパーをします。2.お鍋の大きさに合わせてフチ止めをして揚が るまで待ちます。 (フチ止めは前後に移動出来ます。)3.揚がったら裏返して網上部の突起を2~3回軽く トントンとたたいて中アミと外アミの間のバー ズネストフライヤーをはなします。ジャガイモや食パンを揚げる場合にはかさなる部 分に軽く小麦粉をふりかけて揚げますと形がくず れずきれいに出来上がります。

外径(Φmm)88全長(mm)360材質18-8ステンレス質量(kg)0.13サイズ外径×全長(mm)88×360TKG品番9-0433-1402TKG品番(2017)6-0389-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする