TKG
油こし No.1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88760655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18-8金網使用
外径(Φmm)
145
材質
本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
サイズ
No.1
外径×高さH(Φmm×mm)
145×60
TKG品番
9-0436-0501
TKG品番(2017)
6-0392-0501