TKG
オイルポット
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
88760962
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アミ目:2L・3L(40メッシュ) 5L(30メッシュ)
容量(L)
5
材質
本体:18-8ステンレス アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
180×210
TKG品番
9-0436-1403
TKG品番(2017)
6-0392-1303