- ミル オイルフィルター 交換用バッグ アイ・アンド・エム 88765047

 

- ミル オイルフィルター 交換用バッグ アイ・アンド・エム 88765047
- ミル オイルフィルター 交換用バッグ アイ・アンド・エム 88765047

ミル オイルフィルター 交換用バッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ交換用バッグ小用
内容量1個注文コード88765047品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

米国宇宙航空局(NASA)の研究開発により生み出された特殊フィルター採用により、油脂の酸化の原因に考えられている粒子状の細かい揚げカスまで確実に取り除くことができます。耐熱温度:190℃材質:枠・ステンレス フィルター・ポリエチレンテレフタレート

材質ポリエチレンテレフタレートサイズ交換用バッグ小用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×150TKG品番9-0441-0805TKG品番(2017)6-0405-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88765031
2015-12-14
用途: 食用油の濾過
株式会社伊勢飲食業

過去から使用してきているものでNASAの開発した商品ということで、メッシュの細かさには満足している。
強度の問題でもう少し改善できたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする