9982402 Murano(ムラノ)PCメジャーカップ TKG 88781007

Murano(ムラノ)PCメジャーカップ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
最小目盛(mL)25
内容量1個注文コード88781007品番9982402
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
耐熱温度(℃)-30~130材質ポリカーボネイド容量(mL)1000最小目盛(mL)25直径×高さ(mm)125×174TKG品番9-0509-0103TKG品番(2017)6-0456-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88780982
2022-05-03
用途: 調理
有限会社ピースサービス業

大きさが大きいので購入しました。
注ぎ口がしっかりしているので、溢れることもなく満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 88781007
2022-06-14
用途: 調理作業
製造業

透明感があって厚手で見やすく、丈夫そうです。
熱いものを入れても、耐熱温度も高めなので安心です、

対象商品 : 88781016
2022-01-16
用途: 料理、大量に作る紅茶、お茶
その他業種

キズが付きにくく注ぎやすいところが気に入っています。メモリが小さくて見づらいと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 88781007
2020-09-22
用途: 仕事
卸売・小売業

ちょうど良いサイズで使い勝手が良い
丈夫で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 88781025
2019-02-27
用途: 調理場での出汁の計量につかっています。
飲食業

先日まで使ってたのと同じもので、使い勝手がよく重宝しています。

対象商品 : 88781007
2016-03-31
用途: 湯沸かしポット
菱東漁業

湯沸かしポットの水補給に使用。1リッターはちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする