曜日別特売
- 木製銅箍 飯台(サワラ材) 雅うるし工芸 88791017

木製銅箍 飯台(サワラ材)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)51
内容量1個注文コード88791017品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

54~72cmまでは底に竹を巻いて補強してあります
飯台のあく抜きについて
1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待って、その後水洗いをする。
2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。

TKG品番9-0536-0110材質サワラ材内径×深さ(mm)470×100容量(升)(ごはん)2.7呼び寸法(cm)51TKG品番(2017)6-0478-0110
注意
※ご使用後は、水洗いを手早くする事が美しく長もちをさせます。そして陰干しをしてからしまってください。長く水に漬けすぎますと、タガがゆるんだり変形、変色したり致しますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790931
2021-04-30
用途: 酢飯の混ぜ
新日本料理 割烹魚勘飲食業

大小のサイズを購入しましたが、造りもしっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする