5495B クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタ 88811466

5495B クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタ 88811466
5495B クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタ 88811466
5495B クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタ 88811466

クックサーモ 揚げもの用温度計

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88811466品番5495B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

油の温度で決まる揚げ物の必需品。
鍋にも取付けワンタッチの金具付。

測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88811466
2024-08-20
用途: 揚げ物時の油温度測定
その他業種

天ぷら鍋を購入した時付属していた温度計が壊れたため購入した。

対象商品 : 88811466
2022-07-24
用途: 揚げ物
自動車・二輪車・自転車関連業

沖縄のサータアンダギーをよく作るので温度管理に使用。温度計がないと油音が高くなり黒ずんでしまうので温度計は出需品です。

対象商品 : 88811466
2019-11-28
用途: ふらい物など揚げ物用
喫茶幸2号館サービス業

170~180ぐらいでフライものとして使っています。
揚げ物用のステンレス製鍋で使用していますが、
素早く温度計としては、よくわかりますが?
欲を言えば、なべに挟むところが、もう少し長い方が良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88811466
2019-12-28
用途: から揚げ
サービス業

温度調整を菜箸でやっていたが、温度をしっかり見て味を確かめようと購入。
視覚判断が出来るようになったので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 88811466
2021-07-09
用途: 調理練習用

職場で揚げ物の練習用に今までも何個か購入してましたが、同じ鍋を複数個で測っても温度がまちまち、何回か使ったら壊れたりしてました。
今回購入したものは、最初から正しく測れません。温度計は140℃位を指してるのに、鍋の油から白い煙が上がりだし、慌てて火を止めて同機種の他の温度計や赤外線温度計で測ると200℃オーバー。
信頼できるメーカーだと思ってたのですが・・・。
次からは他メーカーのを購入します。

3が参考にしています
対象商品 : 88811466
2019-12-22
用途: 唐揚げを揚げる時
製造業

油を入れた鍋に取り付けようとして 油の中に落としてしまいました。
火をつける前で良かったが、取り付け部分が硬いので 空の鍋で試しておいた方が良いと思います。温度を測るのはバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 88811466
2019-04-26
用途: 自宅の天ぷら油の温度確認用
サービス業

少人数なので、少ない油量で天ぷらを揚げているので、温度を上げ過ぎたり、低かったりする事が多かったが、見ながら火力を調整する為に使用し
ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする