曜日別特売
- 業務用 炊飯用袋ネット 名古屋工芸 88820837

業務用 炊飯用袋ネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ小(3升用)
内容量1個注文コード88820837品番-
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
耐熱温度(℃)240材質ポリエステル質量(kg)0.12サイズ小(3升用)上径×下径×高さH(mm)330×280×400TKG品番9-0705-0602TKG品番(2017)6-0623-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88820821
2019-11-19
用途: 給食用の炊飯
特定非営利活動法人キセキ医療・福祉・介護関連業

釜にこびりつく御飯がなくなったので計算通りの御飯が炊き上がり、足りなくなって困ることがなくなった。また、ご飯が炊きあがる時の匂いが良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 88820821
2017-04-29
用途: 炊飯時
ラーメン大吉飲食業

此れはいい、かなりいいアイデアを取り入れている気に行っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする