EFKA10 電気フライヤーあげあげ 象印マホービン 88823551

 

EFKA10 電気フライヤーあげあげ 象印マホービン 88823551
EFKA10 電気フライヤーあげあげ 象印マホービン 88823551

電気フライヤーあげあげ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88823551品番EFKA10
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型

電源(V)単相100V材質本体銅版質量(kg)約2.1消費電力(W)1000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ容量(L)1TKG品番9-0738-0501TKG品番(2017)6-0655-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88823551
2017-06-28
用途: ドーナツのフライ試験

小型なので、フライ条件を変えて2台同時に使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする