曜日別特売
AS88EX ガス赤外線上火式グリラーダブルタイプ アサヒサンレッド 88824696

ガス赤外線上火式グリラーダブルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ガスの種類LPガス
内容量1個注文コード88824696品番AS88EX
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥361,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×560×770寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)566×400ガスの種類LPガス質量(kg)48TKG品番9-0753-0501TKG品番(2017)6-0669-0501
注意
※商品はLPガス・13Aのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする