曜日別特売
- 錦生炭 2等(鳥取) 山大燃料工業 88825764

錦生炭 2等(鳥取)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード88825764品番-
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

寸法目安:約Φ30×全長100

材質オガ粉質量(kg)10径(Φ)×全長(mm)(目安)約30×100TKG品番9-0770-1301TKG品番(2017)6-0686-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする