ヒキモト
木柄鉄ジャンボ火起し(鉄目皿付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
240
240
210
180
150
目皿直径(Φmm)
210
210
180
150
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88825825
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目皿直径(Φmm)
210
直径(Φmm)
240
材質
鉄
全長(mm)
460
質量(kg)
2.59
サイズ
大
TKG品番
9-0771-0301
TKG品番(2017)
6-0686-1501