ヒキモト
18-0炭起こし用えんとつ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
280
280
283
286
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88825947
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木柄鉄ジャンボ火起し<DHO08>にセットして使用できます。えんとつをセットする事により、火起しが短時間にて行なえます。
サイズ
大
底径(Φmm)
260
高さ(mm)
280
適合サイズ
大用
質量(kg)
0.4
材質
ステン
TKG品番(2017)
6-0685-2001
TKG品番
9-0771-1701