曜日別特売
BP450 トーチ450AG用ボンベ オリエンテック 88825992

BP450 トーチ450AG用ボンベ オリエンテック 88825992
BP450 トーチ450AG用ボンベ オリエンテック 88825992

トーチ450AG用ボンベ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード88825992品番BP450
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
容量(g)450質量(g)664材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PETKG品番(2017)6-0687-0201TKG品番9-0775-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 金属のロー付けなど
製造業

純正品が手に入らなくなりこちらで購入。
問題無く使えて、コスパが良いとおもいます。

2025-05-23
用途: 除草の為
農・林・水産業

使用可能だが価格的に少し高いのが不満
最後の方はいきおいがすこしよわくなるのが不満

対象商品 : 88825992
2024-06-09
用途: キャンピングカーのガス供給
合同会社オアシスポイント自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ調べましたが、ここから購入するのが安いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39876954
2023-08-16
用途: 車載ガスコンロ
株式会社NorthFlap建設業・工事業

既成のカートリッジがなくなったため、代替え品を調べた結果この商品が対応しているようなので購入しました。今のところ問題なく装着可能なので良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88825992
2016-11-14
用途: いろんな物の焼き
グリーンフィールドフジタ農・林・水産業

今使っているカセットにぴったりフィットでよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする