TKG
SA業務用焼物網・タフロス シングル取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×330
330×300
360×330
390×360
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88826211
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
仕様
クリンプ13mm目
線径(Φmm)
2.5
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×330
サイズ(号)
36
柄長さ(mm)
165
TKG品番
9-0777-0402
TKG品番(2017)
6-0689-0402