曜日別特売
- 馬毛タレバケ TKG 88828293

馬毛タレバケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)30
内容量1個注文コード88828293品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

馬毛タレ刷毛馬毛の中でも一番柔らかな毛を使用しています。毛丈を短くすることにより適度なタレの含み具合が実現しました。寿司、和食に適しています。

呼び寸法(mm)30材質松 馬毛全長(mm)227質量(g)10毛丈(mm)15TKG品番9-0781-0301TKG品番(2017)6-0693-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする