TKG
馬毛タレバケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(mm)
45
30
45
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828302
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
馬毛タレ刷毛馬毛の中でも一番柔らかな毛を使用しています。毛丈を短くすることにより適度なタレの含み具合が実現しました。寿司、和食に適しています。
呼び寸法(mm)
45
材質
松 馬毛
全長(mm)
230
質量(g)
11
毛丈(mm)
15
TKG品番
9-0781-0302
TKG品番(2017)
6-0693-0302