TKG
馬毛タレバケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
60
30
45
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828311
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
馬毛タレ刷毛馬毛の中でも一番柔らかな毛を使用しています。毛丈を短くすることにより適度なタレの含み具合が実現しました。寿司、和食に適しています。
呼び寸法(mm)
60
材質
松 馬毛
全長(mm)
227
質量(g)
19
毛丈(mm)
15
TKG品番
9-0781-0303
TKG品番(2017)
6-0693-0303