曜日別特売
- 羊毛 テリハケ(山羊毛) 一高 88828555

羊毛 テリハケ(山羊毛)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)40
呼び寸法(mm)75
内容量1個注文コード88828555品番-
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。

呼び寸法(mm)75材質白羊毛・木柄全長(mm)235質量(g)40毛丈(mm)40TKG品番9-0781-0805TKG品番(2017)6-0693-0805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88828512
2025-01-28
用途: 菓子製造
飲食業

なかなか 素晴らしい
ずっと 使える
同じ物を追加購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする