一高
ナイロン テリハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
36
30
36
45
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使いやすく手入れがしやすいナイロンの毛を使用しています。 毛先があり、腰が強く強い食材を塗る時に最適です。製菓、料理ハケとして万能にお使いいただけます。
呼び寸法(mm)
36
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
220
質量(g)
20
毛丈(mm)
35
TKG品番
9-0781-1002
TKG品番(2017)
6-0693-1102