一高
プラ柄 テリハケ(羊毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
毛丈(mm)
25
20
23
25
呼び寸法(mm)
40
15
20
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828731
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
柄がプラスチックで出来ていますので、お手入れがしやすく、 垂れが柄に染み込んだりしません。ちょっとした所を塗るのに 便利です。
呼び寸法(mm)
40
材質
白羊毛・PC柄
全長(mm)
185
質量(g)
18
毛丈(mm)
25
TKG品番
9-0781-1104
TKG品番(2017)
6-0693-1204