曜日別特売
- プラ柄 テリハケ(羊毛) 一高 88828747

プラ柄 テリハケ(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
毛丈(mm)25
呼び寸法(mm)50
内容量1個注文コード88828747品番-
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

柄がプラスチックで出来ていますので、お手入れがしやすく、 垂れが柄に染み込んだりしません。ちょっとした所を塗るのに 便利です。

呼び寸法(mm)50材質白羊毛・PC柄全長(mm)185質量(g)22毛丈(mm)25TKG品番9-0781-1105TKG品番(2017)6-0693-1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする