- NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛) 一高 88828835

NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)45
内容量1個注文コード88828835品番-
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。

呼び寸法(mm)45材質白羊毛・木柄全長(mm)250質量(g)18毛丈(mm)40TKG品番9-0781-1403TKG品番(2017)6-0693-1503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88828862
2023-10-02
用途: 常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 88828817
2022-11-09
用途: 焼きおにぎりの醤油だれをつけるのに使用
関西大学前☆JOB,STaサービス業

毛ぬけも全くなく、醤油をたっぷり含んで適量が均等にぬれました。
水洗いできれいになって後片付けも簡単でした。

対象商品 : 88828817
2020-05-03
用途: パンの照り玉用
教育・研究機関

パンの照り玉用に使っています。毛が柔らかくて幅が小さいので、細かく塗れて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88828853
2019-07-25
用途: 鰻蒲焼調理時
サービス業

蒲焼の調理中とパック詰め時にタレを塗るため、75mmと90mmの幅のものを購入しましたが、丁度良いサイズで塗りやすいと好評でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする