- 小物ハケ(赤ナイロン毛) アチーヴ 88829133

小物ハケ(赤ナイロン毛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88829133品番-
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

材質:毛/赤ナイロン ハンドル/竹柄

材質竹 PET全長(mm)153質量(g)6毛丈(mm)17TKG品番9-0782-0901TKG品番(2017)6-0694-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする