光
ネット用フック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
33
33
53
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88831985
品番
HF32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
スチール製
幅(mm)
116
高さ(mm)
76
質量(g)
33
奥行(mm)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×30×74
連結数
3連
TKG品番
9-0810-1101
TKG品番(2017)
6-0722-1101