SK302 ネット用線材棚 光 88832012

ネット用線材棚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88832012品番SK302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質スチール製幅(mm)303高さ(mm)67質量(g)145奥行(mm)114TKG品番9-0810-1401TKG品番(2017)6-0722-1401
注意
※SA 18-8ワイヤーハンガー〈DHV-07〉には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする