78915 木製ビール運び グリーン天朱6本 福井クラフト 88835232

木製ビール運び グリーン天朱6本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
長辺(mm)330
内容量1個注文コード88835232品番78915
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。

材質木製高さ(mm)370短辺(mm)230長辺(mm)330内寸法(mm)79×79品名・タイプ酒運びキャリアTKG品番9-0840-1401TKG品番(2017)6-0758-2101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする