曜日別特売
- カラーコレクショントレー 角 橋本達之助工芸 88835573

カラーコレクショントレー 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パステルイエロー
サイズM
内容量1個注文コード88835573品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌

材質AS・ウレタン塗装パステルイエロー質量(kg)0.3サイズM間口W×奥行D×高さH(mm)360×265×17内寸法(mm)330×235TKG品番9-0856-0504TKG品番(2017)6-0767-0304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする