橋本達之助工芸
ネオ PPトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835792
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐熱温度:80℃
材質
PP
色
ブラック
高さ(mm)
19
短辺(mm)
275
長辺(mm)
385
底内寸法(mm)
335×245
TKG品番
9-0856-0801
TKG品番(2017)
6-0767-0701