曜日別特売
- ベリートレー 長(W) 橋本達之助工芸 88836255

ベリートレー 長(W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
底内寸法(mm)387×280
内容量1個注文コード88836255品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

材質:強化FRP製耐熱温度:110℃。洗浄機対応。

材質ポリエステル樹脂質量(kg)0.6高さ(mm)25短辺(mm)330長辺(mm)450底内寸法(mm)387×280呼び寸法(cm)45TKG品番9-0857-0602TKG品番(2017)6-0768-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする