曜日別特売
- アルマイト脇取盆 (エンボス加工) アカオアルミ 88837034

アルマイト脇取盆 (エンボス加工)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
底内寸法(mm)500×340
内容量1個注文コード88837034品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

硬質アルミ

材質アルミ質量(kg)0.75サイズ特大高さ(mm)26短辺(mm)371長辺(mm)541アズワン品番64-7703-29底内寸法(mm)500×340TKG品番9-0860-0101TKG品番(2017)6-0770-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88837061
2022-11-18
用途: 七輪をする際に、運ぶおぼんとして
医療・福祉・介護関連業

●お皿が滑りやすかった。
●テカテカと光っていて、こんなに光っているとは思わなかった。
●持ちやすくは、あった。
●重さは、思ったほど軽くはなかった。

対象商品 : 88837043
2020-06-08
用途: 給食用
教育・研究機関

エンボス加工で、他のものに比べ滑りにくく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする