17196 新型脇取盆 用美(ヤマコー) 88837113

新型脇取盆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個サイズTKG品番9-0860-0401注文コード88837113品番17196
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

積み重ね出来ます。

材質サイズ高さ(mm)35短辺(mm)400長辺(mm)640底内寸法(mm)555×340TKG品番9-0860-0401TKG品番(2017)6-0770-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする