17195 新型脇取盆 用美(ヤマコー) 88837122

新型脇取盆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズTKG品番9-0860-0402注文コード88837122品番17195
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

積み重ね出来ます。

材質サイズ高さ(mm)35短辺(mm)320長辺(mm)510底内寸法(mm)425×260TKG品番9-0860-0402TKG品番(2017)6-0770-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする