曜日別特売
- SAコーティング丸盆ラック スタンド式 TKG 88837594

SAコーティング丸盆ラック スタンド式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88837594品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大収納数:丸盆14インチ12枚

材質鉄ナイロンコーティングタイプスタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×186TKG品番9-0854-1201TKG品番(2017)6-0771-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする