岩鋳
岩鋳 鉄平 燗瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88840884
品番
13003
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(L)
0.25
材質
鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)
0.97
口径(Φmm)
107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×190×110
TKG品番
9-0870-1101
TKG品番(2017)
6-0784-1301