象印マホービン
押すだけポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88841401
品番
ABRA22CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
かる~く押すだけのラクラク給湯。
お手入れ簡単、はずせる上ぶた。
転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。
材質
本体銅版
質量(kg)
1.6
色
ブラウンベージュ
容量(L)
2.2
口径(Φmm)
45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×245×310
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
60℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)