曜日別特売
ABRA30PY 押すだけポット 象印マホービン 88841435

押すだけポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88841435品番ABRA30PY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

かる~く押すだけのラクラク給湯。
お手入れ簡単、はずせる上ぶた。
転倒時・傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付。

材質本体銅版質量(kg)1.8クレマチス容量(L)3口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×245×355保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする