- アエロラッテ・ミルクフォーマー サテン スタンドセット 河西 88843343

アエロラッテ・ミルクフォーマー サテン スタンドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88843343品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

サイズ:本 体/25×35×H215 スタンド/80×60×H180電 源:単3アルカリ乾電池×2本付材 質:ウィスク部/ステンレス鋼 ハンドル部/ABS樹脂、スチール(クロムメッキ) スタンド/スチール・しっかりふわふわした泡立ちカプチーノが簡単にできます。

電源単三アルカリ電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/25×35×215、スタンド/80×60×180品名・タイプコーヒーミル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする