曜日別特売
- エスプーマ アドバンスディスペンサー 日本炭酸瓦斯 88845687

- エスプーマ アドバンスディスペンサー 日本炭酸瓦斯 88845687
- エスプーマ アドバンスディスペンサー 日本炭酸瓦斯 88845687

エスプーマ アドバンスディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88845687品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。
エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1

材質PBT樹脂・ステンレス付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書寸法(mm)Φ80×W110×H243質量(kg)約0.50シルバーサイズSボトル容量(mL)390最大容量(mL)約200TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0815-0302
注意
※エスプーマアドバンスは業務用機器になります。一般・個人様はご使用することが出来ません。
※エスプーマアドバンスをご使用頂くには専用N2Oボンベが必要になります。
※専用N2Oボンベは高圧ガス販売免許を取得している地区特約店からのご購入となります。
※専用N2Oボンベは配達が出来ない地域、追加送料が発生する場合があります(離島、山間部、遠隔地等)。予めメーカーにお問い合わせをお願いします。
※充填器、ディスペンサーをご購入になる前に必ずメーカーサイトの「お客様登録フォーム」よりお申し込みください。
※詳しくは日本炭酸瓦斯ホームページをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする