曜日別特売
SC20 スワン 電動式クラッシュ&シェーバー 池永鉄工 88848322

スワン 電動式クラッシュ&シェーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88848322品番SC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥168,000

2台分の働きで1台分のスペース。カウンターにも置けるコンパクト設計です。定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/175W氷削能力:1.2~3.0kg/分角氷入数:約40~45個(3cm角)能 力:8.0~10kg/分質 量:20kg

材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×395×465
注意
※氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。※シェーバー粗さ調節ワンタッチ クラッシュ粗さ一定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする