曜日別特売
- アルミピザ焼網 ヒキモト 88850133

アルミピザ焼網

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)329
内容量1個注文コード88850133品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ13インチ用材質アルミ直径(Φmm)329質量(g)170形状TKG品番9-0962-0209TKG品番(2017)6-0850-0209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88850124
2024-06-23
用途: ピザ作り
その他業種

ピザ作りにハマっているので購入しました。
生地に綺麗な模様がついて美味しそうに見えます。
焼いた後、スルッと生地がとれるのもいいです。

対象商品 : 88850081
2017-07-18
用途: ピザを焼くとき
製造業

網に焦げ付くことなくきれいに焼けました。特に底の焼き加減が良いです。

対象商品 : 88850081
2015-12-10
用途: ピザ焼き
卸売・小売業

網もしっかりしてて、使いやすい。

対象商品 : 88850133
2015-08-02
用途: 自宅用のピザ釜で使用
その他業種

現在4枚の網を使用し、ピザの生地を網の上に置き焼いています、生地の作成に二枚ずつ交互に使用して焼いてます、網に針金を補充して焼面の場所を
移動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする