ヒキモト
アルミ ピザ焼網角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×125
125×125
150×150
175×175
200×200
230×230
255×255
280×280
305×305
330×330
355×355
380×380
405×405
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88850291
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
角
質量(kg)
0.05
サイズ
5インチ用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×125
TKG品番
9-0962-0401
TKG品番(2017)
6-0850-0401